Simon - Trappe de visite CIMA 6xCima ou 12xK45 - Gris graphite - 52054106-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur dimension d'encastrement - 210 mm
largeur dimension d'encastrement - 300 mm
modèle - rectangulaire
entretien du sol - sec
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053101674
Réf. Sonepar
00395001011
Réf. Fournisseur
52054106-038
Marque
Simon
longueur dimension d'encastrement:
210 mm
largeur dimension d'encastrement:
300 mm
modèle:
rectangulaire
entretien du sol:
sec
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
66 mm
finition du cadre:
autre
numéro RAL:
7021
longueur externe:
225 mm
largeur externe:
310 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


