SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise - 66802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152668029
Réf. Sonepar
03020266802
Réf. Fournisseur
66802
Marque
SIRENA
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC/DC
douille:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


