SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise - 66806

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152668067

Réf. Sonepar

03020266806

Réf. Fournisseur

66806

Marque

SIRENA

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP54

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC/DC

douille:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V12ACDC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA