Non retournable

SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V240AC base grise - 66835

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - 85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V240AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 240 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152668357

Réf. Sonepar

03020266835

Réf. Fournisseur

66835

Marque

SIRENA

tension nominale:

240 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC

douille:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

85 LED S STY feu linéaire design compact lumière fixe IP54 V240AC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA