SIRENA - 85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V240AC base grise - 66912

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - 85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V240AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152669125

Réf. Sonepar

03020266912

Réf. Fournisseur

66912

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.07 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ITALIE

85 LED S STY/FLASH feu linéaire compact fixe/clignotant IP54 V240AC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA