SIRENA - Acoustique bleu fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm - 38761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 74 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152387616
Réf. Sonepar
03020238761
Réf. Fournisseur
38761
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
74 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.32 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


