Non retournable

SIRENA - Acoustique vert fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm - 38764

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Acoustique vert fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30  diam 120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 74 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152387647

Réf. Sonepar

03020238764

Réf. Fournisseur

38764

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

74 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.32 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

acoustique vert fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA