SIRENA - Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux - 28573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
longueur - 49 mm
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de tension - AC
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152285738
Réf. Sonepar
03020228573
Réf. Fournisseur
28573
Marque
SIRENA
Culot:
E14
longueur:
49 mm
tension nominale (Un):
240...240 V
type de tension:
AC
couleur:
rouge
diamètre:
34 mm
pays de fabrication:
CHINE
Ampoule de rechange pour avertisseur lumineux
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


