SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam. 38mm - rouge/vert - 24VACDC - 36566

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam. 38mm - rouge/vert - 24VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152365669

Réf. Sonepar

03020236566

Réf. Fournisseur

36566

Marque

SIRENA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

36 mm

Degré de protection (NEMA):

3R

pays de fabrication:

ITALIE

Colonne de signalisation pré assemblée. Diamètre : 36mm. 2 couleurs : rouge/vert. Effet lumineux : fixe et clignotant. Tension : 12/24Vacdc. Pied de fixation à plat. Disponibles aussi : 70mm et 50mm de diamètre.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA