SIRENA - BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V240DC 1800Hz - 33042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 240 V
volume - 72 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152330421
Réf. Sonepar
03020233042
Réf. Fournisseur
33042
Marque
SIRENA
tension nominale:
240 V
volume:
72 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.035 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


