Non retournable

SIRENA - BIP 92 : buzzer - diam. 16-22-30mm - 75dB - IP30 - 48vacdc - 33082

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - BIP 92 : buzzer - diam. 16-22-30mm - 75dB - IP30 - 48vacdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 48 V

  • volume - 75 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152330827

Réf. Sonepar

03020233082

Réf. Fournisseur

33082

Marque

SIRENA

tension nominale:

48 V

volume:

75 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.005 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Buzzer encastrable avec trou rond diamètre 16-22-30mm. Son pulsé 75db à haute fréquence. Idéal pour une signalisation à courte distance. IP30. V24ACDC. Bague de serrage fournit.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA