SIRENA - BIP81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V24ACDC 1800Hz - 33011

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - BIP81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V24ACDC 1800Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • volume - 72 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152330117

Réf. Sonepar

03020233011

Réf. Fournisseur

33011

Marque

SIRENA

tension nominale:

24 V

volume:

72 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.035 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

BIP81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V24ACDC 1800Hz

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA