SIRENA - BIP84 à encastrer (30mm diam) son pulsé 80db IP30 V12ACDC 2200/3500Hz base noire - 33060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152330605
Réf. Sonepar
03020233060
Réf. Fournisseur
33060
Marque
SIRENA
tension nominale:
12 V
volume:
80 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.006 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


