SIRENA - buzzer actoustique-lumineux 3 sons (continu/pulsé lent/rapide) 85db IP55 - 38030

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - buzzer actoustique-lumineux 3 sons (continu/pulsé lent/rapide) 85db IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 85 dB

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152380303

Réf. Sonepar

03020238030

Réf. Fournisseur

38030

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

85 dB

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.025 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

ITALIE

buzzer actoustique-lumineux 3 sons (continu/pulsé lent/rapide) 85db IP55

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA