SIRENA - buzzer actoustique-lumineux 3 sons (continu/pulsé lent/rapide) 85db IP55 - 38032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 85 dB
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152380327
Réf. Sonepar
03020238032
Réf. Fournisseur
38032
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
85 dB
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.025 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


