SIRENA - buzzer encastrable P50 A 92dB IP65 noir 12/24VCACC connecteur rapide M12 - 91368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
volume - 92 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - alternatif
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152913686
Réf. Sonepar
03020291368
Réf. Fournisseur
91368
Marque
SIRENA
tension nominale:
12 V
volume:
92 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
alternatif
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.07 A
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
3R
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre
transfo incorporé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


