SIRENA - buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V24ACDC 1800Hz - 42301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
volume - 72 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152423017
Réf. Sonepar
03020242301
Réf. Fournisseur
42301
Marque
SIRENA
tension nominale:
24 V
volume:
72 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.035 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


