SIRENA - buzzer lumineux encastrable P50 A LED 92dB rouge 12/24VCACC IP65 P-E M12 - 91343

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - buzzer lumineux encastrable P50 A LED 92dB rouge 12/24VCACC IP65 P-E M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 92 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152913433

Réf. Sonepar

03020291343

Réf. Fournisseur

91343

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

92 dB

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.11 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

3R

pays de fabrication:

ITALIE

Mini feu pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. bleu, orange, rouge, vert, jaune, blanc.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA