Non retournable

SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base noire - 91194

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 85 dB

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152911941

Réf. Sonepar

03020291194

Réf. Fournisseur

91194

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

85 dB

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.11 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA