SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base noire - 91212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 85 dB
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152912122
Réf. Sonepar
03020291212
Réf. Fournisseur
91212
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
85 dB
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


