SIRENA - Celere : sirene électromécanique - 110dB - IP43 - 24vcc - 42027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 110 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1430 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420276
Réf. Sonepar
03020242027
Réf. Fournisseur
42027
Marque
SIRENA
volume:
110 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1430 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.5 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


