SIRENA - Celere : sirene électromécanique - 110dB - IP43 - 48vacdc - 42022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 110 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1430 Hz
tension nominale (Un) - 48...48 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420221
Réf. Sonepar
03020242022
Réf. Fournisseur
42022
Marque
SIRENA
volume:
110 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1430 Hz
tension nominale (Un):
48...48 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
9.2 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


