SIRENA - CELEREST sirène électromécanique taille moyenne son linéaire 107db IP44 V110ACDC - 42083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 110 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1430 Hz
tension nominale (Un) - 110...110 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420832
Réf. Sonepar
03020242083
Réf. Fournisseur
42083
Marque
SIRENA
volume:
110 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1430 Hz
tension nominale (Un):
110...110 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
9.2 A
radioguidé:
Non
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


