En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - CELEREST sirène électromécanique taille moyenne son linéaire 107db IP44 V240ACDC - 42085

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CELEREST sirène électromécanique taille moyenne son linéaire 107db IP44 V240ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 107 dB

  • fréquence du signal sonore - 950...1400 Hz

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420856

Réf. Sonepar

03020242085

Réf. Fournisseur

42085

Marque

SIRENA

volume:

107 dB

fréquence du signal sonore:

950...1400 Hz

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

9.2 A

radioguidé:

Non

CELEREST sirène électromécanique taille moyenne son linéaire 107db IP44 V240ACDC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA