SIRENA - CELEREST sirène électromécanique taille moyenne son linéaire 107db IP44 V24DC - 42087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 107 dB
fréquence du signal sonore - 950...1400 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420870
Réf. Sonepar
03020242087
Réf. Fournisseur
42087
Marque
SIRENA
volume:
107 dB
fréquence du signal sonore:
950...1400 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.5 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


