SIRENA - CTL 1200 X A,feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V12/24ACDC, diam 120mm, - 27482

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL 1200 X A,feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V12/24ACDC, diam 120mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152274824

Réf. Sonepar

03020227482

Réf. Fournisseur

27482

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

1 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

CTL 1200 X A ,feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V12/24ACDC, diam 120mm,

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA