SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats, Xénon, IP54, V240AC, diam 120mm, base grise - 64538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152645389
Réf. Sonepar
03020264538
Réf. Fournisseur
64538
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


