Non retournable

SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm - 33702

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 65 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152337024

Réf. Sonepar

03020233702

Réf. Fournisseur

33702

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

65 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.43 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

3.6...0 kHz

pays de fabrication:

ITALIE

CTL600 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA