SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm - 33705

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 65 dB

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152337055

Réf. Sonepar

03020233705

Réf. Fournisseur

33705

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

65 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.43 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

CTL600 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V240AC diam 60mm

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA