SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V24ACDC diam 60mm - 33664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 65 dB
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152336645
Réf. Sonepar
03020233664
Réf. Fournisseur
33664
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
65 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.43 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


