Non retournable

SIRENA - CTL600 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 68db IP30 diam 60mm - 38695

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL600 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 68db IP30   diam 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 90...240 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 68 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152386954

Réf. Sonepar

03020238695

Réf. Fournisseur

38695

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

90...240 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

68 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.17 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

Balise de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. 4 couleurs disponibles. Disponible avec buzzer intégré.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA