Non retournable

SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V12ACDC diam 90mm - 33712

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V12ACDC diam 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 72 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152337123

Réf. Sonepar

03020233712

Réf. Fournisseur

33712

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

72 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.85 A

puissance:

10 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

2.7...2.7 kHz

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V12ACDC diam 90mm

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA