Non retournable

SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm - 38725

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30   diam 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 72 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152387258

Réf. Sonepar

03020238725

Réf. Fournisseur

38725

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

72 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.32 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 LED acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA