SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm - 38732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 90...240 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 72 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152387326
Réf. Sonepar
03020238732
Réf. Fournisseur
38732
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
90...240 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
72 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.32 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


