Non retournable

SIRENA - CTL900 STEADY vert, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 90mm, base grise - 33844

SIRENA S.P.A
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152338441

Réf. Sonepar

03020233844

Réf. Fournisseur

33844

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

25 W

douille:

BA15d

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 STEADY vert, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 90mm, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA