Non retournable

SIRENA - CTL900 STY/FLASH, feu fixe/clignotant, IP54, V12/48DC, diam 90mm ,base grise - 33563

SIRENA S.P.A
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152335631

Réf. Sonepar

03020233563

Réf. Fournisseur

33563

Marque

SIRENA

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.85 A

puissance:

10 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 STY/FLASH , feu fixe/clignotant, IP54, V12/48DC, diam 90mm,base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA