SIRENA - CTL900 STY/FLASH, feu fixe/clignotant, IP54, V24/240AC, diam 90mm, base grise - 33571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
consommation d'électricité - 0.85 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152335716
Réf. Sonepar
03020233571
Réf. Fournisseur
33571
Marque
SIRENA
type de tension:
AC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
consommation d'électricité:
0.85 A
puissance:
10 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


