Non retournable

SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC, - 27566

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats,  Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 72 dB

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152275661

Réf. Sonepar

03020227566

Réf. Fournisseur

27566

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

72 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.3 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 X A , feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA