Non retournable

SIRENA - CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise - 64455

SIRENA S.P.A
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152644559

Réf. Sonepar

03020264455

Réf. Fournisseur

64455

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA