SIRENA - Dispositif LED fixe/stroboscopique allCLEAR 16 sons disponibles 100db IP65 - 90402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152904028
Réf. Sonepar
03020290402
Réf. Fournisseur
90402
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.46 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


