SIRENA - Dispositif LED lumière fixe/strobos allCLEAR 16 sons disponibles 100db IP65 - 90403

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Dispositif  LED lumière fixe/strobos allCLEAR 16 sons disponibles 100db IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 100 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152904035

Réf. Sonepar

03020290403

Réf. Fournisseur

90403

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

volume:

100 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.46 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

pays de fabrication:

ITALIE

Dispositif LED lumière fixe/strobos allCLEAR 16 sons disponibles 100db IP65

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA