SIRENA - Dispositif lumineux à led vert, lumière fixe, lentille de fresnel, IP66 - 90844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152908446
Réf. Sonepar
03020290844
Réf. Fournisseur
90844
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.27 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
alimentation à l'énergie solaire:
Non
temps de veille jusqu'à:
100000 h
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


