SIRENA - E-LITE : balise LED bleu IP66 24VDC - 28251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152282515
Réf. Sonepar
03020228251
Réf. Fournisseur
28251
Marque
SIRENA
type de tension:
DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.04 A
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
temps de veille jusqu'à:
100000 h
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Fort de sa conception moderne et soignée, de la possibilité de l'équiper avec ou sans connecteur M12, et de ses différentes couleurs disponibles, l'E-LITE représente une solution polyvalente qui s'adapte à de nombreux secteurs et applications.
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


