SIRENA - ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 90dB - IP65 - noir - 32348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152323485
Réf. Sonepar
03020232348
Réf. Fournisseur
32348
Marque
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


