SIRENA - ELYPS LM : élément lumineux org - lumière fixe - lentille transparente - 24V - 32342

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ELYPS LM : élément lumineux org - lumière fixe - lentille transparente - 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152323423

Réf. Sonepar

03020232342

Réf. Fournisseur

32342

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

ELYPS LM : élément lumineux org - lumière fixe - lentille transparente - 24V

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA