SIRENA - ELYPS LM X MULTI : élément lumineux vert- extra lumineux - effet flash - IP66 - 32354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152323546
Réf. Sonepar
03020232354
Réf. Fournisseur
32354
Marque
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
vert
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


