SIRENA - ELYPS WM LT : élément de câblage pour colonne lumineuse - IP65 - V90/240AC - 32326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152323263
Réf. Sonepar
03020232326
Réf. Fournisseur
32326
Marque
SIRENA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


