SIRENA - FAROLAMP P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, fixation pour hampe - 85146

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP  P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC,  fixation pour hampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152851469

Réf. Sonepar

03020285146

Réf. Fournisseur

85146

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

FAROLAMP P , feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, fixation pour hampe

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA