SIRENA - FAROLAMP S, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V12/24ACDC, base standard - 84968

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152849688
Réf. Sonepar
03020284968
Réf. Fournisseur
84968
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


