🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIRENA - FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard - 84992

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152849923

Réf. Sonepar

03020284992

Réf. Fournisseur

84992

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA